Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07000.075.0175 Socket Cap Screw Standard 3/4-10 X 1-3/4, 5PK | AB7BZP 22TR99

APPROVED VENDOR U07000.075.0175 Insexskruv Standard 3/4-10 X 1-3/4, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB7BZP Modell: U07000.075.0175Korsreferens: 22TR99
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
213SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
Drivstorlek5 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.1.125 "
Huvudhöjd3 / 4 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1.75 "
MaterialStål
Min. Brottgräns170,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C45
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.3 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
Tråd storlek10
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8582
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.075.0175 Insexskruv Standard 3/4-10 X 1-3/4, 5PK
213SEK /packa