Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07000.087.0650 Socket Cap Screw Standard 7/8-9 x 6-1/2 | AB7CBB 22TT34

APPROVED VENDOR U07000.087.0650 Insexskruv Standard 7/8-9 x 6-1/2

Finns i lager
Artikel: AB7CBB Modell: U07000.087.0650Korsreferens: 22TT34 / 42HZ05

Få det Maj 15, Onsdag
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
179SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek7/8 "-9
Drivstorlek3 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.1-5 / 16 "
Huvudhöjd7 / 8 "
Head TypStandard
Längd under huvudet6.5 "
MaterialStål
Min. Brottgräns170,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C45
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.7 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.25 "
Tråd storlek9
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6129
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.087.0650 Insexskruv Standard 7/8-9 x 6-1/2
179SEK /enhet