Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07000.100.0300 Socket Cap Screw Standard 1-8 X 3, 5PK | AB7CBK 22TT42

APPROVED VENDOR U07000.100.0300 Insexskruv Standard 1-8 X 3, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB7CBK Modell: U07000.100.0300Korsreferens: 22TT42 / 42HZ12
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
452SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1 "-8
Drivstorlek3 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.1.5 "
Huvudhöjd1"
Head TypStandard
Längd under huvudet3"
MaterialStål
Min. Brottgräns170,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C45
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.1"
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek8
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4106
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.100.0300 Insexskruv Standard 1-8 X 3, 5PK
452SEK /packa