Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07000.125.0550 Socket Cap Screw Standard 1-1/4-7 x 5-1/2 | AE6BZX 5PNC9

APPROVED VENDOR U07000.125.0550 Insexskruv Standard 1-1/4-7 x 5-1/2

Finns i lager
Artikel: AE6BZX Modell: U07000.125.0550Korsreferens: 5PNC9 / 42HZ43
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
450SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek8
Drivstorlek7 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.1.875 "
Huvudhöjd1.25 "
Head TypStandard
Längd under huvudet5.5 "
MaterialKolstål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C45
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.1.25 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3.125 "
Tråd storlek7
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2402
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.125.0550 Insexskruv Standard 1-1/4-7 x 5-1/2
450SEK /enhet