Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07040.006.0037 Socket Cap Screw Standard 0-80 X 3/8, 100PK | AF2YGD 6ZA58

APPROVED VENDOR U07040.006.0037 Insexskruv Standard 0-80 X 3/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF2YGD Modell: U07040.006.0037Korsreferens: 6ZA58
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
319SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek# 0-80
Drivstorlek3 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.9 / 64 "
Huvudhöjd1 / 32 "
Head TypStandard
Längd under huvudet3 / 8 "
MaterialKolstål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C45
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.#0
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 8 "
Tråd storlek80
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0068
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07040.006.0037 Insexskruv Standard 0-80 X 3/8, 100PK
319SEK /packa