Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07040.025.0225 Socket Cap Screw Standard 1/4-28 X 2-1/4, 50PK | AB7CQZ 22TW59

APPROVED VENDOR U07040.025.0225 Insexskruv Standard 1/4-28 X 2-1/4, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB7CQZ Modell: U07040.025.0225Korsreferens: 22TW59 / 42JD01
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
349SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-28
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypStandard
Längd under huvudet2.25 "
MaterialStål
Min. Brottgräns170,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C45
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek28
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7313
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318159000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07040.025.0225 Insexskruv Standard 1/4-28 X 2-1/4, 50PK
349SEK /packa