Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07111.025.0300 Axelskruv 10-24 X 3 Längd, 10PK | AA9BPG 1CA83

APPROVED VENDOR U07111.025.0300 Axelskruv 10-24 X 3 Längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AA9BPG Modell: U07111.025.0300Korsreferens: 1CA83 / 163U10
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
143SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass3A
Drivstorlek1 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd3 / 16 "
Head Styleräfflade
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns140,000 psi
Rockwell Hårdhet32 till 43 HRC
Axeldia.1 / 4 "
Axellängd3"
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
gäng~~POS=TRUNC3 / 8 "
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.229
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318156080
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.025.0300 Axelskruv 10-24 X 3 Längd, 10PK
143SEK /packa