Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07111.031.0050 Shoulder Screw 1/4-20 X 1/2 Length, 10PK | AE2LBP 4XY24

APPROVED VENDOR U07111.031.0050 Axelskruv 1/4-20 X 1/2 Längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AE2LBP Modell: U07111.031.0050Cross Ref: 4XY24 / 163W12
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
125SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass3A
Drivstorlek5 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.7 / 16 "
Huvudhöjd7 / 32 "
Head Styleräfflade
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns140,000 psi
Rockwell HårdhetC36 till 43
Axeldia.5 / 16 "
Axellängd1 / 2 "
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
gäng~~POS=TRUNC7 / 16 "
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.031.0050 Axelskruv 1/4-20 X 1/2 Längd, 10PK
125SEK /packa