Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE U07111.075.0425 Axelskruv Alloy Steel 5 / 8-11 x 4-1 / 4 tum | AE4VEH 5MXV9

APPROVED VENDOR U07111.075.0425 Axelskruv Legerat stål 5/8-11 x 4-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE4VEH Modell: U07111.075.0425Cross Ref: 5MXV9 / 163W28
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
174SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass3A
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.1"
Huvudhöjd1 / 2 "
Head StyleStandard
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns140,000 psi
Rockwell HårdhetHRC 32-43
Skruvhuvud Dia.1"
Skruvhuvudets höjd1 / 2 "
Ren styrka84,000 psi
Axeldia.3 / 4 "
Axellängd4.25 "
Axellängdstolerans-0.30 / + 0.00 "
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
Tråd storlek5 / 8-11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3294
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.075.0425 Axelskruv Legerat stål 5/8-11 x 4-1/4 tum
174SEK /enhet