Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07150.008.0018 Socket Cap Skruvknapp 2-56 X 3/16, 100PK | AA8ZUE 1BE82

APPROVED VENDOR U07150.008.0018 Socket Cap Skruvknapp 2-56 X 3/16, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA8ZUE Modell: U07150.008.0018Korsreferens: 1BE82 / 42JE84
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
139SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek# 2-56
Drivstorlek3 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.3 / 16 "
Huvudhöjd3 / 64 "
Head TypKnappen
Längd under huvudet3 / 16 "
MaterialKolstål
Min. Brottgräns145,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C44
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.#2
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 16 "
Tråd storlek56
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156080
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.008.0018 Socket Cap Skruvknapp 2-56 X 3/16, 100PK
139SEK /packa