Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07150.050.0100 Socket Cap Screw Button 1/2-13 X 1, 10PK | AB7CQX 22TW57

APPROVED VENDOR U07150.050.0100 Socket Cap Skruvknapp 1/2-13 X 1, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB7CQX Modell: U07150.050.0100Korsreferens: 22TW57 / 42JF82

Få det Maj 15, Onsdag
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
83SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.3 / 4 "
Huvudhöjd1 / 2 "
Head TypKnappen
Längd under huvudet1"
MaterialStål
Min. Brottgräns170,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C45
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.1 / 2 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek13
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3123
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.050.0100 Socket Cap Skruvknapp 1/2-13 X 1, 10PK
83SEK /packa