Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07151.050.0150 Socket Cap Screw Button 1/2-13 X 1-1/2, 10PK | AB4EYR 1XJX2

APPROVED VENDOR U07151.050.0150 Socket Cap Skruvknapp 1/2-13 X 1-1/2, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB4EYR Modell: U07151.050.0150Cross Ref: 1XJX2 / 42JG34
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
291SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.3 / 4 "
Huvudhöjd1 / 2 "
Head TypKnappen
Längd under huvudet1.5 "
MaterialKolstål
Min. Brottgräns150,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C44
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.1 / 2 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek13
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4167
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07151.050.0150 Socket Cap Skruvknapp 1/2-13 X 1-1/2, 10PK
291SEK /packa