Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07230.025.0037 Socket Cap Screw Button 1/4-28 X 3/8, 100PK | AA9AYQ 1BY59

APPROVED VENDOR U07230.025.0037 Socket Cap Skruvknapp 1/4-28 X 3/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA9AYQ Modell: U07230.025.0037Korsreferens: 1BY59 / 42JG64

Få det Maj 15, Onsdag
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
248SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-28
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypKnappen
Längd under huvudet3 / 8 "
MaterialKolstål
Min. Brottgräns145,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C44
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 8 "
Tråd storlek28
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3362
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07230.025.0037 Socket Cap Skruvknapp 1/4-28 X 3/8, 100PK
248SEK /packa