Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07410.075.0275 Socket Cap Screw Flat 3/4-10 X 2-3/4, 5PK | AB8MWY 26LA38

APPROVED VENDOR U07410.075.0275 Socket Cap Skruv Flat 3/4-10 X 2-3/4, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8MWY Modell: U07410.075.0275Korsref.: 26LA38 / 42JJ73
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
345SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.1.125 "
Huvudhöjd3 / 4 "
Head TypFlat
Längd under huvudet2.75 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns135,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C44
Temp. Räckvidd- 58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.3 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek10
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7438
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07410.075.0275 Socket Cap Skruv Flat 3/4-10 X 2-3/4, 5PK
345SEK /packa