Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07800.016.0025 Socket Set Screw Cone 8-32 X 1/4, 100PK | AC4WPU 30P149

APPROVED VENDOR U07800.016.0025 Hylssats Skruvkon 8-32 X 1/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AC4WPU Modell: U07800.016.0025Korsreferens: 30P149
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
373SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.078 "
Drivstorlek5 / 62 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
MaterialLegerat stål
Total längd1 / 4 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypKon
Rockwell HårdhetHRC 45-53
System för mätningInch
Tråd storlek8-32
TypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.69
Fartygets längd (cm)6.03
Fartygets bredd (cm)5.38
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKlassDecimal ekvivalentDrivstorlekVäxeltypFinishHuvudhöjdHuvudets breddMaterialPris
GODKÄND LEVERANTÖR 121081-PR Socket Set Skruvkon 10-32 x 3/16 - Paket med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål394SEK
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 121126-PR Socket Set Skruvkon 1/4-28 x 3/8 - Paket med 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål423SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07800.016.0025 Hylssats Skruvkon 8-32 X 1/4, 100PK
373SEK /packa