Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07800.031.0037 Socket Set Screw Cone 5/16-18 X 3/8, 100PK | AC4WQD 30P158

APPROVED VENDOR U07800.031.0037 Hylssats Skruvkon 5/16-18 X 3/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AC4WQD Modell: U07800.031.0037Korsref.: 30P158 / 159K72

Få det Maj 15, Onsdag
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
524SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.156 "
Drivstorlek5 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
MaterialLegerat stål
Total längd3 / 8 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypKon
Rockwell HårdhetHRC 45-53
System för mätningInch
Tråd storlek5 / 16-18
TypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2084
Fartygets höjd (cm)2.69
Fartygets längd (cm)6.03
Fartygets bredd (cm)5.38
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKlassDecimal ekvivalentDrivstorlekVäxeltypFinishHuvudhöjdHuvudets breddMaterialPris
GODKÄND LEVERANTÖR 121081-PR Socket Set Skruvkon 10-32 x 3/16 - Paket med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål394SEK
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 121126-PR Socket Set Skruvkon 1/4-28 x 3/8 - Paket med 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål423SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07800.031.0037 Hylssats Skruvkon 5/16-18 X 3/8, 100PK
524SEK /packa