Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07810.013.0025 Hylssats Skruv Flat 6-32 X 1/4, 100PK | AB8FWK 25J667

APPROVED VENDOR U07810.013.0025 Hylssats Skruv Flat 6-32 X 1/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8FWK Modell: U07810.013.0025Korsref: 25J667
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
190SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.138 "
Drivstorlek1 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1 / 4 "
Punkt Dia.0.064 till 074 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypFlat
Rockwell HårdhetHRC 48 till 53
Tråd storlek6-32
TypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0279
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07810.013.0025 Hylssats Skruv Flat 6-32 X 1/4, 100PK
190SEK /packa