Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07820.016.0031 Socket Set Screw 1/2 Dog 8-32 X 5/16, 100PK | AB8FXR 25J726

APPROVED VENDOR U07820.016.0031 Hylssats Skruv 1/2 Hund 8-32 X 5/16, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8FXR Modell: U07820.016.0031Korsref: 25J726

Få det Maj 20, Måndag
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
249SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.164 "
Drivstorlek5 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd5 / 16 "
Punkt Dia.0.103 till 109 "
PunktmaterialLegerat stål
Punkttyp1/2 hund
Rockwell HårdhetHRC 45-53
Tråd storlek8-32
TypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0544
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.016.0031 Hylssats Skruv 1/2 Hund 8-32 X 5/16, 100PK
249SEK /packa