VNE STAINLESS Solenoidluftreglerventil direktmontering


Filter
Ställdon / retur: Solenoid / fjäder , Typ av luftventil: 4-vägs, 2-position , Omgivningstemperatur. Räckvidd: 14 grader till 122 grader F. , Kroppsstil: Kroppsportad , Elektriska anslutningar: 10mm, DIN-kontakt , NEMA-klassificering: NEMA 4 , Totala höjden: 1.5 " , Total bredd: 1.5 " , Rörstorlek: 1 / 4 " , Växlingsteknik: Spole
StilModellVolymkoefficientTotal längdtryck~~POS=TRUNCSpänningPris (ex moms)
A
BALL-ACT-24VDC-4
1.45.25 "37 till 150 psi24 VDC4 346 SEK
A
AV-SOL-120VAC-1.8
1.655/1/0235 till 150 psi120 VAC5 366 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?