Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07820.025.0025 Hylssats Skruv 1/2 Hund 1/4-20 X 1/4, 100PK | AB8FYA 25J736

APPROVED VENDOR U07820.025.0025 Hylssats Skruv 1/2 Hund 1/4-20 X 1/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8FYA Modell: U07820.025.0025Korsref: 25J736
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
180SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.25 "
Drivstorlek1 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1 / 4 "
Punkt Dia.0.149 till 156 "
PunktmaterialLegerat stål
Punkttyp1/2 hund
Rockwell HårdhetHRC 45-53
Tråd storlek1 / 4-20
TypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.08
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.025.0025 Hylssats Skruv 1/2 Hund 1/4-20 X 1/4, 100PK
180SEK /packa