Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07820.037.0037 Socket Set Screw 1/2 Dog 3/8-16 X 3/8, 100PK | AB8FYM 25J748

APPROVED VENDOR U07820.037.0037 Hylssats Skruv 1/2 Hund 3/8-16 X 3/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8FYM Modell: U07820.037.0037Korsref: 25J748
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
466SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.375 "
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd3 / 8 "
Punkt Dia.0.241 till 250 "
PunktmaterialLegerat stål
Punkttyp1/2 hund
Rockwell HårdhetHRC 45-53
Tråd storlek3 / 8-16
TypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.31
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.037.0037 Hylssats Skruv 1/2 Hund 3/8-16 X 3/8, 100PK
466SEK /packa