Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07820.050.0100 Socket Set Screw 1/2 Dog 1/2-13 X 1, 25PK | AB8FYV 25J759

APPROVED VENDOR U07820.050.0100 Hylssats Skruv 1/2 Hund 1/2-13 X 1, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB8FYV Modell: U07820.050.0100Cross Ref: 25J759 / 159K41
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
416SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.5 "
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1"
Punkt Dia.0.334 till 343 "
PunktmaterialLegerat stål
Punkttyp1/2 hund
Rockwell HårdhetHRC 45-53
Tråd storlek1 / 2-13
TypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4311
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.050.0100 Hylssats Skruv 1/2 Hund 1/2-13 X 1, 25PK
416SEK /packa