Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07840.025.0031 Socket Set Screw Cup 1/4-20 X 5/16, 100PK | AC9UJC 3KB81

APPROVED VENDOR U07840.025.0031 Socket Set Skruvkopp 1/4-20 X 5/16, 100PK

Finns i lager
Artikel: AC9UJC Modell: U07840.025.0031Korsreferens: 3KB81 / 159Y41

Få det Maj 15, Onsdag
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
182SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.250 "
Drivstorlek1 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd5 / 16 "
Punkt Dia.0.118 till 0.132 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 4-20
TypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1112
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKlassDecimal ekvivalentDrivstorlekVäxeltypFinishHuvudhöjdHuvudets breddMaterialPris
GODKÄND LEVERANTÖR 121081-PR Socket Set Skruvkon 10-32 x 3/16 - Paket med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål394SEK
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 121126-PR Socket Set Skruvkon 1/4-28 x 3/8 - Paket med 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål423SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.025.0031 Socket Set Skruvkopp 1/4-20 X 5/16, 100PK
182SEK /packa