Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07840.037.0275 Socket Set Screw Cup 3/8-16 X 2-3/4, 10PK | AE7AWD 5WKA1

APPROVED VENDOR U07840.037.0275 Sockets Set Skruvkopp 3/8-16 X 2-3/4, 10PK

Finns i lager
Artikel: AE7AWD Modell: U07840.037.0275Cross Ref: 5WKA1 / 160A12
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
306SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.188 "
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
MaterialLegerat stål
Total längd2.75 "
Punkt Dia.0.194 till 0.212 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC 45-53
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2997
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.037.0275 Sockets Set Skruvkopp 3/8-16 X 2-3/4, 10PK
306SEK /packa