Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07840.062.0075 Hylssats Skruvkopp 5/8-11 X 3/4, 10PK | AA8VPQ 1AJ82

APPROVED VENDOR U07840.062.0075 Socket Set Skruvkopp 5/8-11 X 3/4, 10PK

Finns i lager
Artikel: AA8VPQ Modell: U07840.062.0075Korsreferens: 1AJ82 / 159H99
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
181SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.625 "
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd3 / 4 "
Punkt Dia.0.347 till 0.371 "
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
Tråd storlek5 / 8-11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1818
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.062.0075 Socket Set Skruvkopp 5/8-11 X 3/4, 10PK
181SEK /packa