A B Handling: SPDT , ampere AC: 20 , Antimikrobiell: Nej , Applikationsmiljö: Kommersiella miljöer , Anslutning: Sidan är endast kabelansluten , Nuvarande omdöme: Den 20 , Betyg: Specifikation , Höjd: 1.45 " , Längd: 3.28 " , Låsning: Nej , Antal polacker: 1 , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , klassad HP: 1 , Stil: Presse , Switchfunktion: Bibehållen , Switch Typ: 3-Way , Spänning (AC): 120 till 277 , Spänningsvärde: 120-277 VAC , Bredd: 1.5 " , Trådstorlek: # 14 AWG till # 10 AWG , Ledningsmetod: Sida
Trevägs växlar, PresSwitch-serien, 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems PresSwitch-serien, 3-vägs omkopplare är idealiska för att styra en elektrisk armatur från två olika platser inom konstruktion och industriella applikationer. De har sidledad design för optimering av kabelanslutningar genom sidoskruvarna. Dessa omkopplare har en härdkonstruktion med förzinkad stålbrygga, nylonvippor och silverlegeringskontakter för hållbarhet och korrosionsbeständighet. Välj från ett brett utbud av dessa switchar, tillgängliga i nuvarande betyg på 20A i elfenben och bruna färger.
Vi erbjuder också 1-polig tryckvippströmbrytare? för att styra en elektrisk armatur från en enda plats.