Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07840.100.0250 Socket Set Screw Cup 1-8 X 2-1/2 | AE4TBA 5MNV3

APPROVED VENDOR U07840.100.0250 Socket Set Skruvkopp 1-8 X 2-1/2

Finns i lager
Artikel: AE4TBA Modell: U07840.100.0250Cross Ref: 5MNV3 / 159Z40

Få det Maj 20, Måndag
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
221SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.562 "
Drivstorlek9 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
MaterialLegerat stål
Total längd2.5 "
Punkt Dia.0.579 till 0.609 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC 45-53
Tråd storlek1-8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1642
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.100.0250 Socket Set Skruvkopp 1-8 X 2-1/2
221SEK /enhet