Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07852.011.0025 Hylssats Skruvkopp 4-48 X 1/4, 100PK | AE7AVU 5WJX9

APPROVED VENDOR U07852.011.0025 Socket Set Skruvkopp 4-48 X 1/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE7AVU Modell: U07852.011.0025Korsreferens: 5WJX9

Få det Maj 20, Måndag
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
157SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.050 "
Drivstorlek0.050 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
MaterialLegerat stål
Total längd1 / 4 "
Punkt Dia.0.051 till 0.061 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC 45-53
Tråd storlek4-48

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.011.0025 Socket Set Skruvkopp 4-48 X 1/4, 100PK
157SEK /packa