Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07852.037.0037 Hylssats Skruvkopp 3/8-24 X 3/8, 100PK | AA8UCP 1AB58

APPROVED VENDOR U07852.037.0037 Socket Set Skruvkopp 3/8-24 X 3/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA8UCP Modell: U07852.037.0037Korsreferens: 1AB58 / 159H70

Få det Maj 7, Tisdag
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
399SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.375 "
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd3 / 8 "
Punkt Dia.0.194 till 0.212 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Tråd storlek3 / 8-24
TypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3065
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKlassDecimal ekvivalentDrivstorlekVäxeltypFinishHuvudhöjdHuvudets breddMaterialPris
GODKÄND LEVERANTÖR 121081-PR Socket Set Skruvkon 10-32 x 3/16 - Paket med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål476SEK
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 121126-PR Socket Set Skruvkon 1/4-28 x 3/8 - Paket med 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål481SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.037.0037 Socket Set Skruvkopp 3/8-24 X 3/8, 100PK
399SEK /packa