ALTRONIX Off-line nätaggregat / laddare, 115VAC, 60Hz


Filter
Batterier krävs: Nej , Höjd: 2.13 " , Ingångsfrekvens: 60 Hz , Inspänning: 115 VAC , Material: Fenol eller glasfiber , Underkategori: Strömförsörjning / laddare , Typ: Off-line strömförsörjning / laddare
StilModellArtikelLängdAntal utgångarUtgångsströmSpänningsutgångBreddPris (ex moms)
A
OLS250
Offline-strömbrytare8.1 "24 VDC10A24 VDC5"5 913 SEK
B
OLS120
Strömförsörjning Off Line 12/24 VDC @ 4Av 115V7.5 "12 VDC eller 24 VDC4A12 VDC eller 24 VDC4.13 "2 674 SEK
C
OLS180
Strömförsörjning Off Line 12/24 VDC @ 6Av 115V7.5 "12 VDC eller 24 VDC6A12 VDC eller 24 VDC4.13 "3 621 SEK

Off-line nätaggregat / laddare, 115VAC, 60Hz

Altronix off-line nätaggregat/laddare är designade för applikationer som kräver extra ström, såsom säkerhetssystem och åtkomstkontroller. Dessa nätaggregat/laddare har fenol/glasfiberkonstruktion för mekanisk styrka och korrosionsbeständighet. De är utrustade med en inbyggd laddare för gel eller slutna blybatterier och ger termisk överbelastning och kortslutningsskydd. Dessa nätaggregat/laddare erbjuder en relativ luftfuktighet på upp till 85 % (+/- 5 %).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?