KERN AND SOHN Bänkvåg i FCE-serien


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husdimension: 270 x 323 x 110 mm , Hushöjd: 110 mm , Husets längd: 323 mm , Inspänning: 220 till 240V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 35 grader C , Plattformsbredd: 252 mm , Strömförsörjning: Strömadapter , Rektangulär vägningsyta Storlek: 253 x 228 mm , Inställningstid: 3 sek. , Material för vågplatta: Plast , Vägningsytans djup: 228 mm , Vägningsytas bredd: 253 mm
StilModelllinjäritetPlattformsdjupEnheterVägningsplattformens måttPris (ex moms)
A
FCE 6K2N
--g-1 778 SEK
A
FCE 3K1N
+/- 3g25 mmg252 x 228 x 25 mm1 778 SEK
A
FCE 15K5N
+/- 15g12.5 mmg252 x 228 x 12.5 mm1 778 SEK
A
FCE 30K10N
+/- 30g12.5 mmKg252 x 228 x 12.5 mm1 778 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?