Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07890.031.0050 Socket Set Screw Knurled Cup 5/16-18 X 1/2, 100PK | AA9XLL 1HLT1

APPROVED VENDOR U07890.031.0050 Hylssats Skruv räfflade kopp 5/16-18 X 1/2, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA9XLL Modell: U07890.031.0050Korsreferens: 1HLT1 / 159J47
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
452SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.313 "
Drivstorlek5 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1 / 2 "
Punkt Dia.0.156 "
PunkttypRäfflad kopp
Rockwell HårdhetHRC 48 till 52
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3056
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.031.0050 Hylssats Skruv räfflade kopp 5/16-18 X 1/2, 100PK
452SEK /packa