Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07890.050.0100 Socket Set Screw Knurled Cup 1/2-13 X 1, 25PK | AA9XMB 1HLU9

APPROVED VENDOR U07890.050.0100 Hylssats Skruv räfflade kopp 1/2-13 X 1, 25PK

Finns i lager
Artikel: AA9XMB Modell: U07890.050.0100Korsref.: 1HLU9 / 159J61

Få det Maj 20, Måndag
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
462SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.500 "
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1"
Punkt Dia.0.250 "
PunkttypRäfflad kopp
Rockwell HårdhetHRC 48 till 52
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4311
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.050.0100 Hylssats Skruv räfflade kopp 1/2-13 X 1, 25PK
462SEK /packa