Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07891.019.0050 Socket Set Screw Knurled Cup 10-32 X 1/2, 100PK | AA9XKW 1HLN5

APPROVED VENDOR U07891.019.0050 Hylssats Skruv räfflade kopp 10-32 X 1/2, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA9XKW Modell: U07891.019.0050Korsreferens: 1HLN5

Få det Maj 22, Onsdag
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
338SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.190 "
Drivstorlek3 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1 / 2 "
Punkt Dia.0.095 "
PunkttypRäfflad kopp
Rockwell HårdhetHRC 48 till 52
Tråd storlek10-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1242
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07891.019.0050 Hylssats Skruv räfflade kopp 10-32 X 1/2, 100PK
338SEK /packa