Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U08111.062.0001 Hex Nut Grade 2 5/8 X 11, 25PK | AB9UWM 2FE81

APPROVED VENDOR U08111.062.0001 Sexkantsmutter Grade 2 5/8 X 11, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB9UWM Modell: U08111.062.0001Korsreferens: 2FE81
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
146SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialKolstål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FinishVarmt förzinkat
Grade2
Höjd35 / 64 "
MaterialLågt kolstål
Mutter typSexkantsmutter
Rockwell HårdhetHRC32
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
Typfull
Bredd15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8298
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)9.53
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08111.062.0001 Sexkantsmutter Grade 2 5/8 X 11, 25PK
146SEK /packa