Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U08210.050.0075 Hex Cap Screw Grade 2 1/2-13 X 3/4, 25PK | AB6ZEW 22RY57

APPROVED VENDOR U08210.050.0075 Insexskruv, klass 2 1/2-13 X 3/4, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB6ZEW Modell: U08210.050.0075Korsreferens: 22RY57 / 42JP62
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
223SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Diameter1 / 2 "
FinishZink-pläterad
Grade2
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd under huvudet3 / 4 "
MaterialStål
Min. Trådlängd3 / 4 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7938
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4RXH8 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zink klar43 / 64 "521 / 64 "Låsfläns1 / 2 "2 316 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4XLV6 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Zink-pläterad-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08210.050.0075 Insexskruv, klass 2 1/2-13 X 3/4, 25PK
223SEK /packa