Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U08280.037.0350 Hex Lag Screw 3/8 X 3 1/2 Inch Length, 50PK | AB2DBG 1LB96

APPROVED VENDOR U08280.037.0350 Sexkantsskruv 3/8 X 3 1/2 tum Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB2DBG Modell: U08280.037.0350Korsreferens: 1LB96
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
319SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishZink-pläterad
Grade1
Hexstorlek9 / 16 "
Längd3.5 "
MaterialLågt kolstål
Skruvstorlek3 / 8 "
Storlek3 / 8 "
System för mätningInch
TrådstilDelvis gängad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1231
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod7318110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHexstorlekArtikelLängdMaterialSkruvstorlekStorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 27AL1/4X2-1/2 sexkantsskruv 18-8 1/4 x 2 1/2 tums längd - förpackning om 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Enkel7 / 16 "Hex Lag Skruv2.5 "18-8 rostfritt stål-1 / 4 "8 260 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.037.0350 Sexkantsskruv 3/8 X 3 1/2 tum Längd, 50PK
319SEK /packa