DAYTON Ibc Mixer Bung 316 rostfritt stål


Dayton IBC-blandare är idealiska för att blanda material i mellanliggande bulkbehållare. De har propellerskovlar som kollapsar för att tillåta inträde genom bunghålet.

Filter
Max. Varvtal: 450 , Motor: 115 till 230V 1-fas , Motortyp: TEFC Electric , Axel Dia.: 1" , Skaftlängd: 40 " , Skaftmaterial: 316 Stainless Steel , Typ: Bung in
StilModellHPPris (ex moms)
A
32V137
1/221 909 SEK
A
32V138
3/422 310 SEK

Ibc Mixer Bung 316 rostfritt stål

Dayton IBC-blandare är idealiska för att blanda material i mellanliggande bulkbehållare och har propellervingar som kollapsar för att tillåta inträde genom tapphålet. Dessa enheter kan bekvämt flyttas från en behållare till en annan och är idealiska för att blanda / blanda lågviskösa vätskor. Välj från en rad av dessa IBC-blandare tillgängliga i 1/2 och 3/4 HP alternativ.

Funktioner

  • Dayton IBC-blandare kan bekvämt flyttas från en behållare till en annan och är idealiska för att blanda / blanda lågviskösa vätskor.
  • De har en helt sluten fläktkyld elmotor och propellern har en öppningsdiameter på 9 tum i diameter när mixern är i funktion.
  • De är idealiska för att blanda / blanda lågviskösa vätskor och suspendera / flytande göra låga koncentrationer av fasta ämnen i vattenliknande vätskor, inklusive lätta oljor och sirap.

Vanliga frågor

Vilken är den maximala blandningshastigheten för dessa Dayton IBC-blandare?

Dessa Dayton IBC-blandare har en blandningshastighet på 450 RPM.

Vad är axellängden på dessa Dayton IBC-blandare?

Dessa Dayton IBC-blandare har en axellängd på 40 tum.

Vad är driftsspänningen för Dayton IBC-blandare?

Dayton IBC-blandare ger en driftspänning på 115/230V AC.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?