Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U08280.050.0700 Hex Lag Screw Zink 1/2 X 7 Längd, 25PK | AB2DRA 1LE22

APPROVED VENDOR U08280.050.0700 Hex Lag Screw Zink 1/2 X 7 Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB2DRA Modell: U08280.050.0700Korsreferens: 1LE22 / 166W33

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 902 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishZink-pläterad
Grade1
Hexstorlek3 / 4 "
Längd7"
MaterialLågt kolstål
Skruvstorlek1 / 2 "
Storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.8196
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7318152065
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.050.0700 Hex Lag Screw Zink 1/2 X 7 Längd, 25PK
2 902 kr /packa