Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U08320.025.0125 Transportbult 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK | AB9LCG 2DU38

APPROVED VENDOR U08320.025.0125 Transportbult 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9LCG Modell: U08320.025.0125Korsreferens: 2DU38 / 164W40
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
206SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek17 / 64 "
Finishzink
Grade5
Huvud Dia.0.594 "
Huvudhöjd0.145 "
Head TypRunda
Längd1.25 "
MaterialMedium kolstål
Fyrkantig höjd0.156 "
Fyrkantig bredd0.26 "
Draghållfasthet120,000 psi
Tråd storlek1 / 4-20
TypSquare Neck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9324
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7318152055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.025.0125 Transportbult 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK
206SEK /packa