Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U08450.025.0100 Hex Lag Screw Galvanised 1/4 X 1 Length, 100PK | AB2DRL 1LE32

APPROVED VENDOR U08450.025.0100 Sexkantsskruv galvaniserad 1/4 X 1 Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2DRL Modell: U08450.025.0100Korsreferens: 1LE32 / 166W40
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
66SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishVarmt förzinkat
Grade1
Hexstorlek7 / 16 "
Längd1"
MaterialLågt kolstål
Skruvstorlek1 / 4 "
Storlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6548
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod7318152065
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.025.0100 Sexkantsskruv galvaniserad 1/4 X 1 Längd, 100PK
66SEK /packa