Yellow Jacket vakuumslangar överför CFC-, HFC- och HCFC-köldmedier till HVAC-vakuumsystem med hjälp av vakuumpumpar. Dessa slangar och vakuumpumpsystem är idealiska för medicinska, tillverknings-, underhålls- och reparations- och lagringsanläggningar.
Dessa slangar har kopplingar i utsvängningsstil i varje ände för att göra anslutningar.
Slangens ändar är anslutna till inlopps-/utloppsportar på vakuumpumpar i ena änden och till VVS-systemet i den andra änden.
Beslagen skruvas fast på pumpens & VVS-systemets portar utan extra verktyg.
Yellow Jacket Vakuumslangar har färgkodade skyddshöljen för att ansluta en speciell färgslang till vald inlopps-/utloppsport, vilket förhindrar felmatchning.
Utvalda modeller med integrerade kulventiler reglerar köldmedietrycket med precision.
Funktioner
De har nylongenomträngningsbarriär för säker ledning av CFC-, HFC- och HCFC-köldmedier.
Deras fuktlager/barriär ger motstånd mot fuktmigrering och förhindrar därmed kontaminering av köldmediet.
De har ett flätat lager för att förhindra att slangen går sönder / spricker vid överdriven böjning.
Deras yttre gummikåpa hindrar vätskor från att tränga in i slangen.
De har utskjutande beslag för att möjliggöra enkel installation utan extra verktyg.
Utvalda modeller har kompakta kulventiländar för att manuellt stoppa köldmedieflödet genom slangen i händelse av nödsituationer.
Kompatibla tillbehör
Grenrörsset: De är anslutna till vakuummätare för kontroll av det anslutna systemets tryck.
Standarder och godkännanden
UL
Vanliga frågor
Vad är sprängtrycket för dessa slangar?
Yellow Jacket vakuumslangar kan fungera under 3000 eller 4000 PSI sprängtryck.
Varför är laddningsslangarna vinklade?
Dessa slangar har vinklade kopplingar för att möjliggöra anslutning i trånga utrymmen. Vinklade spetsar är idealiska för både laddnings- och underhållsuppgifter.
Hur kontrollerar man vakuumslangar?
Användare måste kontrollera om det finns små revor och sprickor i slangändarna. Armaturens invändiga gängor bör undersökas med avseende på slitage och slangen bör kontrolleras för utbuktningar som tyder på slitna inre lager.
Är vakuumslangar universella?
Ja, vakuumsystem har utloppshål som mäter 2.5 tum i diameter. De skruvade kopplingarna på dessa vakuumslangar kan enkelt installeras på 2.5 tums hål.
Vad är grenrörsmätare?
Dessa mätare används med vakuumslangar vid omladdning eller reparation av kylsystem. Vakuumslangarna förbinder dessa mätare med HVAC-systemet för att kontrollera både högt och lågt köldmedietryck för läckagedetektering, mätning av köldmedievolym och felsökningsuppgifter.
Vad är lågförlustbeslag?
Dessa lågförluster, anti blowback-kopplingar används på Yellow Jacket vakuumslangar för att fånga in köldmediet inuti slangen när den är frånkopplad. Det förhindrar brännskador på fingrar och utsläpp av giftiga köldmedier i atmosfären.