Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U08450.037.0200 Hex Lag Screw Galvanised 3/8 X 2 Length, 100PK | AB2DTH 1LE52

APPROVED VENDOR U08450.037.0200 Sexkantsskruv galvaniserad 3/8 X 2 Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2DTH Modell: U08450.037.0200Korsreferens: 1LE52

Få det Maj 20, Måndag
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
461SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishVarmt förzinkat
Grade1
Hexstorlek9 / 16 "
Längd2"
MaterialLågt kolstål
Skruvstorlek3 / 8 "
Storlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6987
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod7318152065
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.037.0200 Sexkantsskruv galvaniserad 3/8 X 2 Längd, 100PK
461SEK /packa