DAYTON 5DVT3 Downblast Vent Direct Drive 13-1/4 In | AE3KZY

DAYTON 5DVT3 Downblast Vent Direct Drive 13-1/4 In

Finns i lager
Artikel: AE3KZY Modell: 5DVT3

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 672 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDownblast-ventilator
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bashöjd1.75 "
Baslängd22 "
Basbredd22 "
CFM @ 0.000-in. SP1043/1383/2093
CFM @ 0.125-in. SP932/1300/2038
CFM @ 0.250-in. SP796/1213/1984
CFM @ 0.375-in. SP580/1112/1928
CFM @ 0.500-in. SP- / 993/1871
CFM @ 0.625-in. SP- / 831/1810
CFM @ 0.750-in. SP- / - / 1743
CFM @ 0.875-in. SP- / - / 1673
CFM @ 1.000-in. SP- / - / 1600
CFM @ 1.250-in. SP- / - / 1426
CFM @ 1.500-in. SP- / - / 1180
VäxeltypDirekt
Husets materialSpunnet aluminium
Hz60
Max. BHP0.06/0.14/0.50
Max. Inloppstemp.130 grader
Max. Driftförstärkare6.2
Motor HP1/2
motortypEC -motor
motor~~POS=TRUNC115
MonteringsplatsTak
Antal hastigheterVariabel
Övergripande Dia.24.375 "
Totala höjden23.75 "
Fas1
RPM860/1140/1725
Axeldia. Sheave End1 / 2 "
Axeldia. Hjuländ1 / 2 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.5.5/8.4/17.2
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.5.2/8.4/17.0
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.streck / 7.9 / 16.7
Varvtalsreglering43Y140
HastighetsstyrbarJa
Hjuldiameter13.25 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutande centrifugal

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)68.58
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)78.74
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-in. SPBaslängdBasbreddCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPris
DAYTON 16D527 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MHX 16D527-17 "17 "-----6 367 kr
DAYTON 16D529 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MHZ 16D529-17 "17 "-----6 695 kr
DAYTON 16D531 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MJB 16D531-17 "17 "-----9 736 kr
DAYTON 16D533 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MJD 16D533- / - / 33817 "17 "-----9 063 kr
DAYTON 16D534 Downblast Vent Direct Drive 10-1 / 2 In | AA7MJE 16D534- / - / 47417 "17 "-----9 421 kr
DAYTON 16D535 Downblast Vent Direct Drive 11 In | AA7MJF 16D535119319 "19 "11261052955--10 900 kr
DAYTON 16D536 Downblast Vent Direct Drive 13-1 / 4 In | AA7MJG 16D536181019 "19 "1743167316001426118013 470 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5DVT3 Downblast Vent Direct Drive 13-1/4 In
18 672 kr /enhet