Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U08450.037.0300 Sexkantsskruv galvaniserad 3/8 X 3 L, 50PK | AB2DTK 1LE54

APPROVED VENDOR U08450.037.0300 Hex Lag-skruv galvaniserad 3/8 X 3 L, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB2DTK Modell: U08450.037.0300Korsreferens: 1LE54
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
358SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishVarmt förzinkat
Grade1
Hexstorlek9 / 16 "
Längd3"
MaterialLågt kolstål
Skruvstorlek3 / 8 "
Storlek3 / 8 "
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8652
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod7318110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHexstorlekArtikelLängdMaterialSkruvstorlekStorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 27AL1/4X2-1/2 sexkantsskruv 18-8 1/4 x 2 1/2 tums längd - förpackning om 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Enkel7 / 16 "Hex Lag Skruv2.5 "18-8 rostfritt stål-1 / 4 "8 260 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.037.0300 Hex Lag-skruv galvaniserad 3/8 X 3 L, 50PK
358SEK /packa