Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U08450.037.0500 Hex Lag Screw Galvanised 3/8 X 5 Length, 50PK | AB2DTP 1LE58

APPROVED VENDOR U08450.037.0500 Sexkantsskruv galvaniserad 3/8 X 5 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB2DTP Modell: U08450.037.0500Korsreferens: 1LE58
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
524SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishVarmt förzinkat
Grade1
Hexstorlek9 / 16 "
Längd5"
MaterialLågt kolstål
Skruvstorlek3 / 8 "
Storlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9565
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod7318110000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.037.0500 Sexkantsskruv galvaniserad 3/8 X 5 Längd, 50PK
524SEK /packa