BURNDY Offsetadaptrar, Al / Cu -klassad trådtyp, aluminium


Filter
Anslutningstyp: Stiftterminal , Max. Spänning: 35 kvadratmeter , Trådtyp: AL Str-Size, CU Str-Size
StilModellDiameterHöjdLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekTypBreddförp. Antal.Pris (ex moms)
A
AYPO3 / 0
3 / 8 ". 852.803/0 AWG1 AWGAL / CU-kabel0.86 "1723 SEK
A
AYPO400
5 / 8 "1.133.43400 kcmil4/0 AWGKommersiell1.31 "11 565 SEK
A
AYPO750
13 / 16 "1.464.16700-750 kcmil500 kcmilAL / CU-kabel1.46 "11 585 SEK
A
AYPO250
15 / 32 "1.102.58250 kcmil1/0 AWGAL / CU-kabel1.11 "54 561 SEK
B
AYPO300
17 / 32 "1.103.08300 kcmil2/0 AWGAL / CU-kabel1.11 "1940 SEK
A
AYPO2 / 0
21 / 64 ". 852.72/0 AWG1 AWGAL / CU-kabel0.86 "1690 SEK
A
AYPO4 / 0
27 / 64 ". 852.804/0 AWG1 AWGAL / CU-kabel0.86 "1775 SEK
A
AYPO350
37 / 64 "1.103.08350 kcmil3/0 AWGAL / CU-kabel1.11 "1920 SEK
C
AYPO500
43 / 64 "1.313.43500 kcmil4/0 AWGAL / CU-kabel1.31 "11 315 SEK
A
AYPO600
47 / 64 "1.464.02600 kcmil250 kcmilAL / CU-kabel1.46 "11 609 SEK

Offsetadaptrar, Al / Cu -klassad trådtyp, aluminium

Burndy AL -offsetadaptrar ger även kortaste kontaktlängdesdesign för enkla installationer, samt är konstruerade för tillförlitlig avslutning av koppar- och aluminiumledare i mekaniska kontakter. De har all aluminiumkonstruktion med massiv elektroförtunnad finish för att motstå bi-metallisk korrosion och förskjuten pluggdesign möjliggör flexibilitet och maximal användning av begränsat utrymme, samtidigt som störningar mellan utrustning och ledare reduceras. Dessa adaptrar levereras dessutom med fabriksförfylld Penetrox-oxid för en lufttät anslutning och har ett EPDM-gummilock för utmärkt nötnings- och väderbeständighet. Välj från ett brett utbud av dessa adaptrar, tillgängliga i stiftkontakter som erbjuds i plastpaket som garanterar säkerhet från oönskade främmande material.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?