Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U11360.031.0001 Hex Jam Nut 5/16-18 1/2 Inch, 100PK | AA9YZW 1JY43

APPROVED VENDOR U11360.031.0001 Sexkantsmutter 5/16-18 1/2 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA9YZW Modell: U11360.031.0001Korsreferens: 1JY43

Få det Maj 14, Tisdag
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
64SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialLågt kolstål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
FinishZink-pläterad
Höjd3 / 16 "
MaterialLågt kolstål
Mutter typTunn mutter
Rockwell HårdhetC32
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypTunn
Bredd1 / 2 "
Skiftnyckelstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3573
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U11360.031.0001 Sexkantsmutter 5/16-18 1/2 tum, 100PK
64SEK /packa