Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U11380.050.0001 Sexkantsmutter Tunn 1/2-20 3/4In, 50PK | AA9ZAK 1JY69

APPROVED VENDOR U11380.050.0001 Sexkantsmutter tunn 1/2-20 3/4 tum, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AA9ZAK Modell: U11380.050.0001Korsreferens: 1JY69

Få det Maj 6, Måndag
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
132SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialLågt kolstål
Dia./ trådstorlek1/2 "-20
FinishZink-pläterad
Höjd5 / 16 "
MaterialLågt kolstål
Mutter typTunn mutter
Rockwell HårdhetC32
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypTunn
Bredd3 / 4 "
Skiftnyckelstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6102
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U11380.050.0001 Sexkantsmutter tunn 1/2-20 3/4 tum, 50 PK
132SEK /packa