Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U12422.075.0002 Hex Locknet Wth Nylon Insert 3/4-16, 10PK | AB8PBF 26LJ04

APPROVED VENDOR U12422.075.0002 Hexlåsnät med nyloninsats 3/4-16, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB8PBF Modell: U12422.075.0002Korsref.: 26LJ04 / 42JT40
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
78SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialKolstål
Dia./ trådstorlek3/4 "-16
FinishGul zink
Grade8
Höjd57 / 64 "
MaterialKolstål
Mutter typNyloninsats Låsmutter
System för mätningInch
temp-58 grader. till 302 grader.
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypMed nyloninsats
Bredd1.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5355
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U12422.075.0002 Hexlåsnät med nyloninsats 3/4-16, 10PK
78SEK /packa